※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EEPM-6080D EEPM-D型永電磁チャック Earth-Chain 65587009 EEPM-6080D EEPM-D型永電磁チャック Earth-Chain 65587009 EEPM-6080D EEPM-D型永電磁チャック Earth-Chain 65587009 EEPM-6080D EEPM-D型永電磁チャック Earth-Chain 65587009 EEPM-6080D EEPM-D型永電磁チャック Earth-Chain 65587009

EEPM-D型永電磁チャック

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●4磁極吸着力:2800±5%kgf●ピッチG:20●全面吸着力:33.6トン 注文コード65587009 品番EEPM-6080D
参考基準価格(税別)¥3,036,000 販売価格(税込) ¥3,077,800
販売価格(税別)
2,798,000
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。
ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません

用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適 仕様●4磁極吸着力:2800±5%kgf●ピッチG:20●全面吸着力:33.6トン 寸法(mm)磁極:70×70 質量(kg)310 電流(A)24 電源単相交流200V チャック高さh(mm)70 チャックサイズ660×850mm 磁極数48
注意
※磁力を用いてワークを固定するため、非磁性体には吸着しません
※表面が歪んだワークを固定する場合は歪み取りブロックと基準を取るようのマグネットエクステンションをご使用いただく必要がございます。
※マグネットチャックの性能に対してご使用条件が合うかどうかご不明な場合は、選定表へ必要事項をご記入の上、ご相談ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする