セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP超高熱用ボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65587055
品番
HBU-22
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
125
寸法L(mm)
35
ねじ
CTG22
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
18
接続
【チューブ】22