セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
AP鋼板仕上げ接続チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
65587141
品番
HF-28
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。
形状
平滑型
質量(kg)
17
サイズ
【厚鋼】28、【薄鋼】31
寸法
1
最小曲げ半径(mm)
105
定尺(m)
30
外径(mm)
31.1
素材
溶融亜鉛鍍金帯鋼板
内径(mm)
26.4
定格温度範囲
〜 + 160