AP鋼板仕上げ接続チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 65587150 品番 HF-36
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。

形状平滑型 質量(kg)19 サイズ【厚鋼】36、【薄鋼】39 寸法1-1/4 最小曲げ半径(mm)160 定尺(m)20 外径(mm)39.7 素材溶融亜鉛鍍金帯鋼板 内径(mm)35 定格温度範囲〜 + 160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする