曜日別特売
HFS-16 AP鋼板仕上げ接続チューブSUS セイワ工業 65587186

AP鋼板仕上げ接続チューブSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(30m)
サイズ【厚鋼】16、【薄鋼】19
内容量1巻(30m)注文コード65587186品番HFS-16
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。

材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型質量(kg)12サイズ【厚鋼】16、【薄鋼】19寸法1/2最小曲げ半径(mm)125定尺(m)30外径(mm)19.1内径(mm)15.8定格温度範囲~ + 200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする