AP鋼板仕上げ接続チューブSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 65587195 品番 HFS-22
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。

材質ステンレス帯鋼板(SUS304) 形状平滑型 質量(kg)14 サイズ【厚鋼】22、【薄鋼】25 寸法3/4 最小曲げ半径(mm)150 定尺(m)30 外径(mm)24.2 内径(mm)20.8 定格温度範囲〜 + 200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする