AP鋼板仕上げ接続チューブSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 65587220 品番 HFS-36
参考基準価格(税別)¥70,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。

材質ステンレス帯鋼板(SUS304) 形状平滑型 質量(kg)19 サイズ【厚鋼】36、【薄鋼】39 寸法1-1/4 最小曲げ半径(mm)250 定尺(m)20 外径(mm)39.7 内径(mm)35 定格温度範囲〜 + 200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする