AP中間接続チューブ用コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65587421 品番 MC-22
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接続チューブの中間接続にご利用ください。

材質亜鉛合金 サイズ0.75 質量(g)140 寸法L(mm)65 寸法A(mm)40 1袋入数(個)20 接続【チューブ】22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする