APカップリングボックス用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65587597 品番 NGB-16
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金 質量(g)50 寸法L(mm)24 ねじCTG16 寸法A(mm)28 寸法D(mm)14 接続【電線管】G16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする