※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EEPM-3030BISP 永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain 65587876 EEPM-3030BISP 永電磁チャック用セルフカットプレート Earth-Chain 65587876

永電磁チャック用セルフカットプレート

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 磁極数16 適合チャックEEPM-3030B 注文コード65587876 品番EEPM-3030BISP
参考基準価格(税別)¥143,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は磁極数・適合チャックなど34種類から選べます 他の種類を見る

セルフカットプレートを加工してワークの位置決めに使用できます

用途
マグネットチャック表面の保護に
マグネットチャック表面の精度出しに(セルフカット可)
加工してワークの位置決めに使用
材質SS材 質量(kg)16 適合チャックEEPM-3030B 縦(mm)300 横(mm)310 磁極数16
注意
※セルフカットプレートそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする