セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
APコードコン金属製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65588035
品番
NKA-54
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
保護等級はIP71です。
パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
340
寸法L(mm)
44
ねじ
CTG54
寸法A(mm)
79
寸法D(mm)
24
ケーブル外径(Φmm)
34.0〜39.0