セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
APニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588087
品番
NPB-22
参考基準価格(税別)
¥1,132
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
接続電線管等の中間接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
65
寸法L(mm)
50
ねじ
CTG22
寸法A(mm)
31
寸法D(mm)
20