曜日別特売
- ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S ZHIYUN 65588138

 

- ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S ZHIYUN 65588138
- ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S ZHIYUN 65588138
- ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S ZHIYUN 65588138

ミラーレスカメラ・アクションカメラ・スマートフォン搭載可能な万能ジンバル CRANE-M 3S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は付属品が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
付属品
手持ち用三脚/専用バッグ/スマートフォンアダプター
注文コード
65588138
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

CRANE-M 3Sはわずか705gと小型・軽量で、持ち運びやすさが強みです。
携帯性と耐荷重性の絶妙なバランスを備えており、トレンドのトラベルVlogなどの撮影にぴったりです。
Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。
※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。

付属品
手持ち用三脚/専用バッグ/スマートフォンアダプター
質量(g)
705(バッテリー含む/三脚とクイックリリースプレート含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284.2×74.5×163.5
充電時間(時間)
2(25℃/9V-12W PD急速充電)
バッテリー容量(mAh)
1150
バッテリー稼動時間
7.5時間〈25℃/フル充電/SONYα1+FE24mmF1.4GM装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉
Bluetooth
Bluetooth 5.0
可動範囲
チルト:305°、ロール:314°、パン:360°
タッチスクリーン
1.22インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする