ハウスホールドジャパン
ハウスホールドジャパンの ラップ・消耗品・食品包材
ハウスホールドジャパンの ポリ袋・ジッパー付き袋
ハウスホールドジャパンの 食品用ポリ袋・OPP
フリーザーバッグ 増量
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
65588269
品番
KZ36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
Wジッパーでしっかり密閉
用途
Wジッパーでしっかり密閉。冷凍保存、食品の小分けに。開口部に段差があるので開きやすい。プチプチした感触で開閉を確認。日付とメモの記入欄付。
材質
樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
寸法(mm)
280(ジッパー部より下)×270
サイズ
L
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
注意
※火のそばに置かないでください。
※直火やオーブン、電子レンジでに加熱調理はできません。
※湯煎調理には使用できません。