岩崎工業
岩崎工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岩崎工業の 卓上備品・テーブルウェア
岩崎工業の ピッチャー・ハンドポット
縦横スライドピッチャー1.3 W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65588330
品番
K-1261W
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。
材質
本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール
高さ(mm)
206
質量(g)
220
容量(L)
1.3
縦(mm)
92
横(mm)
143