APネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65588760 品番 NUGG-92
参考基準価格(税別)¥17,160 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。

その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)1825 寸法L(mm)67 寸法A(mm)131 寸法D(mm)38 止ねじSUS六角小ネジ 接続【チューブ】92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする