セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
APレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589356
品番
RE-82×92
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ネジの変換にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
1500
寸法L(mm)
45
ねじ
【オス】CTG82、【メス】CTG92
寸法A(mm)
126
寸法D(mm)
27