日本磨料工業
日本磨料工業の 洗車・クリーナー
日本磨料工業の クリーナー・ポリッシュ
日本磨料工業の 光沢復活剤
光沢復活剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65589836
品番
51200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
安心の乳化タイプ。アルコール溶剤不使用
斜めカットのスポンジで細かい部分も塗りやすい。
非硬化タイプでいつでも重ね塗りが可能
塗りムラを抑えることができます。
用途
未塗装黒色樹脂パーツ用
仕様
使用可能パーツ:フロントバンパー/リアバンパー/フェンダーアーチ/サイドミラー/再度ピラー/ワイパー/カウルトップパネル/グリル
セット内容
専用スポンジ×2、本体×1
容量(mL)
320
危険物の類別
非危険物
入数
1本