KSUR-6777 NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー) 65589940 KSUR-6777 NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー) 65589940

NEW ステップアップリングR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カメラ側のフィルター径(mm):67●使用するフィルター径(mm):77 注文コード65589940 品番KSUR-6777
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る

ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。
レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。
精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。
また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。
安心の日本製。

仕様●カメラ側のフィルター径(mm):67●使用するフィルター径(mm):77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする