KSUR-7277 NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー) 65589958

 

KSUR-7277 NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー) 65589958
KSUR-7277 NEW ステップアップリングR Kenko(ケンコートキナー) 65589958

NEW ステップアップリングR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個仕様●カメラ側のフィルター径(mm):72●使用するフィルター径(mm):77注文コード65589958品番KSUR-7277
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステップアップリングはレンズ前面に取り付けることで、サイズの異なるフィルターやコンバージョンレンズを装着できるようにする変換リングです。
レンズ口径よりも大きなサイズのフィルター類を取り付けたい場合に必要となります。
精密なネジを加工した頑丈で軽量なアルミ素材のリングで、レンズへの取付やフィルターの取付も、確実・快適に行うことができます。
また面取りローレット加工により、フィルターとリングの噛み合わせによる外しにくさを軽減しました。
安心の日本製。

仕様●カメラ側のフィルター径(mm):72●使用するフィルター径(mm):77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする