曜日別特売
VP-42 AP接続チューブ セイワ工業 65590038

AP接続チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(15m)
サイズ【厚鋼】42、【薄鋼】51
内容量1巻(15m)注文コード65590038品番VP-42
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。

材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型質量(kg)17黒【標準色】サイズ【厚鋼】42、【薄鋼】51寸法1-1/2温度範囲(℃)-28~ 80最小曲げ半径(mm)240定尺(m)15外径(mm)47.5内径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする