ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの パネル/ボード/イーゼル
ファーストの イーゼル
アルミイーゼル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
適合
パネルサイズ:W1200×H1200まで(B1・A1)
注文コード
65590089
品番
EX-160
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で長持ちアルミイーゼルです。ロングセラー商品、安心の国産です。屋外設置可能です。
適合
パネルサイズ:W1200×H1200まで(B1・A1)
材質
アルミ
幅(mm)
600
質量(kg)
3.4
色
ブラック
全高(mm)
1550
注意
※屋外での設置は強風時に注意ください。パネルは含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300