ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの インフォメーションスタンド
ファーストの パネルスタンド
パネルスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65590134
品番
VS-101M
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きパネルスタンドです。LEDパネルなどの重量のあるパネル掲示が可能です。
適合
パネル:B1タテ・A1タテ・B2タテ
材質
スチール
色
ホワイト
本体質量(kg)
4.9
適合パネル厚さ(mm)
50まで
注意
※パネルは含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500