AP接続チューブ SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 65590230 品番 VPS-28
参考基準価格(税別)¥111,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。

材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC 形状平滑型 質量(kg)17 黒【標準色】 サイズ【厚鋼】28、【薄鋼】31 寸法1 温度範囲(℃)-28〜 80 最小曲げ半径(mm)130 定尺(m)30 外径(mm)32.5 内径(mm)26.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする