VPS-36 AP接続チューブ SUS セイワ工業 65590239

AP接続チューブ SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(20m)
サイズ【厚鋼】36、【薄鋼】39
内容量1巻(20m)注文コード65590239品番VPS-36
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。

材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型質量(kg)19黒【標準色】サイズ【厚鋼】36、【薄鋼】39寸法1-1/4温度範囲(℃)-28~ 80最小曲げ半径(mm)180定尺(m)20外径(mm)42内径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする