商品単体画像 斜めカット

GB67 ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590519 GB67 ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590519 GB67 ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590519 GB67 ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590519 GB67 ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590519

ハンズフリービジネスシューズ ストレートチップ GB67

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65590519 品番 GB67
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

手を使わずに すぽんッと脱ぎ履きできる ビジネスシューズ
耐久性と保形性に優れた芯材で、足を素早くスムーズに靴の中に誘導する靴ベラの役割をする踵芯【スライドフィット(R)】を採用。
紐はダミー仕様なので解いたり結んだりする必要がありません。
ソールには、Fin Project社の軽量性、屈曲性、弾力性に優れたXL EXTRALIGHT(R)を採用。
「Slide Fit(R)は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)」

材質牛革 形状ローカット ブラック 種類ビジネスシューズ サイズ(cm)26 製法セメンテッド 標準質量(g/片足)約302(25.0cm) 足幅3E 材質(底部)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※紐はダミーのため結ぶことができません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする