CORD DOCKコード収納ホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65590571 品番CORD DOCK
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コードに取り付けたままで、コードが絡まることなく、コードフレームを探す手間がありません。アームを広げて、簡単に延長コードを巻き取ります。アームにはコードのプラグを固定するためのノッチがあり、巻きがしっかりと固定されます。12-16ゲージ、最大50フィートのコードに対応可能です。リリースタブを押すことで、アームがフレームから垂直に広がり、巻き取ったコードを簡単に解放できます。耐久性抜群です。紫外線テスト済みで、商業用グレードの樹脂を使用しているため、過酷な環境でも問題なく使用できます。アームは必要に応じて出し入れでき、余分なスペースを取らないコンパクト設計です。

用途コード整理に最適 質量(g)182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする