共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の その他金具
L型吊架金物
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65590975
品番
L型吊架金物 大
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
メッセンジャーを電柱に留める時に使用します。
適合
【メッセンジャー】22〜55sq
材質
ドブメッキ
サイズ
大
厚さ
【L型部】9
取付穴
18Φ
保持力
約 500kg