トーエイライト
トーエイライトの 土木建築関連
トーエイライトの レーキ/トンボ/ジョレン
トーエイライトの レーキ/トンボ
アルミレーキ50(兼用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65591026
品番
B3875
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
組立式 / 平・歯型兼用レーキ
材質
主材:アルミ合金(スチールボルト)
幅(mm)
500
全長(mm)
1500
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
180
注意
※アルミ製の為、硬い地面や荒れたグランドでのご使用はお控えください。製品破損に繋がる恐れがあります。