組立不要
トーエイライト
トーエイライトの 土木建築関連
トーエイライトの レーキ/トンボ/ジョレン
トーエイライトの レーキ/トンボ
スチールレーキ(5本1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65591035
品番
G1279
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
クシ型レーキ
セット内容
5本1組
材質
クシ:スチール、柄:木製
幅(mm)
300
全長(mm)
1380
質量(kg)
1/本
高さ(mm)
90
柄径(Φmm)
3