トーエイライト
トーエイライトの 土木建築関連
トーエイライトの レーキ/トンボ/ジョレン
トーエイライトの レーキ/トンボ
グランドレーキS(3本1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65591069
品番
G1674
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
一体型ストロングタイプ平型レーキ
材質
スチール
幅(mm)
600
全長(mm)
1500
質量(kg)
3/本
高さ(mm)
100