トーエイライト
トーエイライトの 健康器具・機器
トーエイライトの エクササイズ用品
ストレッチマット180
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65591105
品番
H7240
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
幅60cm・長さ180cmのロングタイプ
ストレッチに適した薄型(厚さ7mm)表面は肌ざわりのよいポリエステル採用
仕様
ショルダーベルト付(ゴム)
材質
表面:ポリエステル、芯材:EVA6mm
質量(g)
450
寸法(cm)
幅60×長さ180×厚さ0.7