トーエイライト
トーエイライトの 健康器具・機器
トーエイライトの エクササイズ用品
ジョイントステップブロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65591114
品番
H7351
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥21,868
販売価格(税別)
¥
19,880
バスケットに入れる
積み重ねや連結で様々な運動メニューにお応えします。
仕様
下部ゴム付
セット内容
9台1組(青・赤・黄×各3台セット)
材質
耐衝撃剤入りポリプロピレン
質量(kg)
約1.1/台
寸法(cm)
幅42×奥行33×高さ6.5
注意
※体重制限80kg