ティーボールセットTL17

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65591245 品番B2728
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボール・バット・ティーの3点セット

セット内容バット:Mサイズ×2本、ボール:11インチ×6個、ティー×1台 質量(kg)5.2 寸法(cm)ボール:11インチ、バット:Mサイズ、ティー:ベース部43×43×厚さ1.6、高さ55〜90調節
注意
※ティーボール用のバット、ボールをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする