トーエイライト
トーエイライトの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャーTL06
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65591480
品番
G2005
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能
仕様
目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)
車輪径(Φmm)
160
質量(g)
800
寸法(cm)
柄伸縮式41〜95(全長67〜122)
測定範囲(m)
0.1〜9999.9