共立電機
共立電機の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
共立電機の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
共立電機の 吊具用アイナット
アイナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
サイズ
M10
注文コード
65591691
品番
アイナット(SUS)M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ステンレス
長さ(mm)
内ねじ:約18
サイズ
M10
最大内径(Φmm)
約25