共立電機
共立電機の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
共立電機の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
共立電機の 吊具用アイナット
アイナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
サイズ
M8
注文コード
65591718
品番
アイナット(SUS)M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ステンレス
長さ(mm)
内ねじ:約15
サイズ
M8
最大内径(Φmm)
約20