※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1423 コートブラシN180SG トーエイライト 65591954 G1423 コートブラシN180SG トーエイライト 65591954 G1423 コートブラシN180SG トーエイライト 65591954 G1423 コートブラシN180SG トーエイライト 65591954 G1423 コートブラシN180SG トーエイライト 65591954

コートブラシN180SG

商品レビューを投稿する
19日以内出荷 お客様組立品 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65591954 品番G1423
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ(握りやすい固定グリップ)

仕様ハンドル、補強ステー、柄固定フック付 質量(kg)6.3 毛丈(mm)約100 材質(ブラシ部)PVC 柄径×長さ(mm)25.4×1450(ハンドル含む) ブラシ寸法(mm)1800 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする