簡単に高さを変えやすい6段式
トーエイライト
エクササイズハードル5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
65592155
品番
G1956
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ポールとホルダーの組み合わせでトレーニングの幅が広がります
用途
ホルダーはクリップ式なので上げ下げ自在、ポールはおくだけで簡単セット
セット内容
注水式スタンド×8ヶ、ポール×2組(12本)、ホルダー×8ヶ
材質
スタンド:PVC、ポール:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン
質量(kg)
7.2/セット(スタンド満水時3/ヶ)
寸法(cm)
ポール:直径2.54×長さ120、ホルダー:長さ33.5(5cm間隔)、注水式スタンド:下部直径23.5×穴径2.6×高さ13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません