トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
ソフト跳び箱6段
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65592164
品番
T1659
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
奥行きが小さい(60cm)のにしっかり安定。跳びやすく「やってみたい!」をさらに引き出す跳び箱です。指導がしやすい頭部3色カラー。各段マジックテープ止め、各段裏面すべり止め付。木製8段小型同等サイズ。
材質
外被:ターポリン、頭部:エステル防水帆布、芯材:1段目:半硬質ウレタン、2〜6段目:合成スポンジ
質量(kg)
20.3
寸法(cm)
下幅65(上幅30)×奥行60×高さ80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません