モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード65592435 品番SP5K0MAPBKQD501W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

5000mAh
20W PD急速充電
超小型で持ち運びやすい
デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電
移動中に充電可能
充電状況をお知らせ可能なLEDライト付
USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応
シリコンキャップ付で端子を保護

仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE セット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1 材質プラスチック 寸法(mm)78.6×46.5×25.1 ホワイト 質量(g)95 出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A 入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A 定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh バッテリーリチウムイオン 保証期間13カ月 保護機能smartSHIELD 充電時間(時間)約1.5(PD) バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜40 充電端子USB-C 給電端子USB-C
注意
※USB-C to USB-Cケーブルは付属していません
※アダプターは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする