サーモス 高性能温冷ディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)6 注文コード65592505 品番JIQ-06
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー

用途
・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的
・冷たい飲み物を入れても結露しにくい
・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい
・本体は耐食性に優れたステンレス製
・流路は分解して洗えて衛生的
・脚は取外しても使える使い方2通り
保温効力(6時間):70度以上
寸法(mm)約305×345×435 質量(kg)約4.8 容量(L)6
注意
※架台と本体は外れません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする