共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の 碍子
イヤー碍子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
【碍子】3/8 × 1/2 用
サイズ(mm)
【イヤー】6
注文コード
65592558
品番
イヤー碍子(3/8×1/2)6mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
碍子部は、アングル取付け部のボルトサイズによって、2種類ございます。
サイズ
【碍子】3/8 × 1/2 用
ボルト
【止ボルト】3/8
サイズ(mm)
【イヤー】6