1700-M 耐油セイバー アトム 65592819

1700-M 耐油セイバー アトム 65592819
1700-M 耐油セイバー アトム 65592819
1700-M 耐油セイバー アトム 65592819
1700-M 耐油セイバー アトム 65592819

耐油セイバー

商品レビューを投稿する
サイズM
内容量1双注文コード65592819品番1700-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

柔軟性があり手にフィットするシームレス原手を使用した耐油手袋
油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している
裏生地に縫い目がないシームレス手袋を使用しているので指先ゴワゴワせず、フィット感、柔軟性に優れている
耐引裂き、耐摩耗性に優れており、耐久性に優れている

用途
機械工業、化学工業、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に
材質表/ニトリルゴム、裏/綿100%長さ(mm)中指:79幅(mm)掌:113全長(mm)260ブルーサイズM質量(g)76入数(双)1機能耐油、耐摩耗性、耐引裂き
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする