トーエイライト
トーエイライトの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
トーエイライトの 自転車用空気入れ
トーエイライトの 手動式空気入れ
ポンプGF43
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65593589
品番
B2906
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ノズル3種付きポンプ
用途
ノズル3点(球技ボール、テーパー、自転車)付
材質
主材:ポリプロピレン
質量(g)
680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×12×60
空気圧(kPa[psi])
1103[160]