ベイルカラー玉

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65593695 品番 B3704Y
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

外被素材:綿の玉入れ用カラー玉

材質外被:綿、中身:おがくず 黄色 質量(g)約40(±3) 寸法(cm)直径約6×長さ約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする