共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の その他金具
ストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
220
注文コード
65593748
品番
ストラップ 220mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストラップは280mmまで。それ以上の長さは平アームタイになります。
材質
ドブメッキ
幅(mm)
38
厚さ(mm)
3
全長(mm)
220
ピッチ
180
穴径(Φmm)
18