共立電機
共立電機の 装柱器材 架線・支持パーツ
共立電機の その他金具
ストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65593766
品番
ストラップY型(段付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
2枚1組で、耐張碍子等を軽量アームに取り付ける場合や、段差をつける時に使用します。
材質
ドブメッキ
幅(mm)
38
厚さ(mm)
3
全長(mm)
220
穴径(Φmm)
18