フィレットレース(網目のレース)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの その他掃除用具
フィレットレースクリーナーDX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65593790
品番
B3453
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
深さのあるネットで素早く清掃できる安価なスチール製(PVCコート)クリーナー
用途
柄が伸縮性(最大全長195cm)なので、活躍シーンが広がります。
材質
ネット:ナイロン、支持枠:3.6mm硬線(先端部ウレタンカバー付)、ポール:スチール(PVCコート)
質量(g)
460
寸法(cm)
全長125〜195(ポール:90〜160無段階伸縮式)、ネット(三角間口の立体縫製):間口36×35、深さ20、網目約0.2
繰り返し・詰め替え
対応