共立電機
共立電機の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
共立電機の ターンバックル・シャックル
共立電機の ターンバックル
ターンバックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
3/8
材質
ステンレス
注文コード
65593897
品番
ターンバックル(SUS)両丸3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・タイプ
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ステンレス
全長
(最短)240(最長)320、アイBT:110〜120
サイズ
3/8
枠長(mm)
145〜150
最大内径(Φmm)
14〜17